曜日別特売

エコバンド SL series

エコバンド SL series - エコシステム

旧品番PLの最新モデル。SL seriesは適度な締付効果で軽量物や外装の弱い荷姿に適したスリット型荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。※旧品番PL-S45、PL-M45、PL-L45、PL-S65、PL-M65、PL-L65

用途
輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用
その他
面ファスナー
芯材
グラスファイバー
生地
ポリエステル
注意
※若干のサイズ誤差があります。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
36件中 1~36件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
色(本体)
対応外周(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75384594SL-S45-blue-1mai1枚4504.2ブルー355~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75384603SL-S45-blue-10mai1セット(10枚)4504.2ブルー355~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75384619SL-S45-olive-1mai1枚4504.2オリーブ355~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75384628SL-S45-olive-10mai1セット(10枚)4504.2オリーブ355~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75384637SL-S45-cyan-1mai1枚4504.2シアン355~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75384646SL-S45-cyan-10mai1セット(10枚)4504.2シアン355~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75384655SL-M45-blue-1mai1枚4504.55ブルー390~440
オープン
取扱い終了
返品不可
75384664SL-M45-blue-10mai1セット(10枚)4504.55ブルー390~440
オープン
取扱い終了
返品不可
75384673SL-M45-olive-1mai1枚4504.55オリーブ390~440
オープン
取扱い終了
返品不可
75384689SL-M45-olive-10mai1セット(10枚)4504.55オリーブ390~440
オープン
取扱い終了
返品不可
75384698SL-M45-cyan-1mai1枚4504.55シアン390~440
オープン
取扱い終了
返品不可
75384707SL-M45-cyan-10mai1セット(10枚)4504.55シアン390~440
オープン
取扱い終了
返品不可
75384716SL-L45-blue-1mai1枚4505.2ブルー455~505
オープン
取扱い終了
返品不可
75384725SL-L45-blue-10mai1セット(10枚)4505.2ブルー455~505
オープン
取扱い終了
返品不可
75384734SL-L45-olive-1mai1枚4505.2オリーブ455~505
オープン
取扱い終了
返品不可
75384743SL-L45-olive-10mai1セット(10枚)4505.2オリーブ455~505
オープン
取扱い終了
返品不可
75384759SL-L45-cyan-1mai1枚4505.2シアン455~505
オープン
取扱い終了
返品不可
75384768SL-L45-cyan-10mai1セット(10枚)4505.2シアン455~505
オープン
取扱い終了
返品不可
75384777SL-S65-blue-1mai1枚6504.2ブルー355~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75384786SL-S65-blue-10mai1セット(10枚)6504.2ブルー355~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75384795SL-S65-olive-1mai1枚6504.2オリーブ355~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75384804SL-S65-olive-10mai1セット(10枚)6504.2オリーブ355~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75384813SL-S65-cyan-1mai1枚6504.2シアン355~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75384829SL-S65-cyan-10mai1セット(10枚)6504.2シアン355~405
オープン
取扱い終了
返品不可
75384838SL-M65-blue-1mai1枚6504.55ブルー390~440
オープン
取扱い終了
返品不可
75384847SL-M65-blue-10mai1セット(10枚)6504.55ブルー390~440
オープン
取扱い終了
返品不可
75384856SL-M65-olive-1mai1枚6504.55オリーブ390~440
オープン
取扱い終了
返品不可
75384865SL-M65-olive-10mai1セット(10枚)6504.55オリーブ390~440
オープン
取扱い終了
返品不可
75384874SL-M65-cyan-1mai1枚6504.55シアン390~440
オープン
取扱い終了
返品不可
75384883SL-M65-cyan-10mai1セット(10枚)6504.55シアン390~440
オープン
取扱い終了
返品不可
75384899SL-L65-blue-1mai1枚6505.2ブルー455~505
オープン
取扱い終了
返品不可
75384908SL-L65-blue-10mai1セット(10枚)6505.2ブルー455~505
オープン
取扱い終了
返品不可
75384917SL-L65-olive-1mai1枚6505.2オリーブ455~505
オープン
取扱い終了
返品不可
75384926SL-L65-olive-10mai1セット(10枚)6505.2オリーブ455~505
オープン
取扱い終了
返品不可
75384935SL-L65-cyan-1mai1枚6505.2シアン455~505
オープン
取扱い終了
返品不可
75384944SL-L65-cyan-10mai1セット(10枚)6505.2シアン455~505
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする