手巻用ストレッチフィルム レスコア
100巻使用で約40kgの廃棄物を削減
環境のことを考えて、紙管の代わりにライナー紙を採用しました
従来の紙管(約500g/本)に比べ、紙使用量を約1/10(約50g/2枚)に減量しました。また、ご使用後のライナー紙は、古紙回収、リサイクル可能な環境配慮製品です
薄型のライナー紙は廃棄処理も簡単、かさばらず産業廃棄物削減
従来品の紙管同様、フィルムは最後までご使用になれます
- 用途
- パレット出荷の荷崩れ防止やホコリの付着防止に
- 色
- 透明
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ




























