積水樹脂
手巻用ストレッチフィルム
手巻き用なので簡単に使用できます
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です
用途
パレット積み商品の荷崩れを防ぐ
色
透明
内容量
1ケース(6巻)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
300
430
500
厚さ(μm)
選択してください
5.5
10
14
15
16
18
1巻長さ(m)
300
500
800
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
1巻長さ(m)
厚さ(μm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00139366
18R
300
500
18
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
00139382
5.5EP
430
800
5.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
00139400
10Y
500
500
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
00139418
16LB
500
300
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
00139531
14BK
500
300
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
00139558
15FDG
300
500
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません