エコバンド CT-R65-6
旧品番CT-KO65Wの最新モデル。CT-R65-6は米袋の破損を防ぐ目的で考案された、カート向けスリット型荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
- 用途
- 輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用
- その他
- 面ファスナー
- 幅(mm)
- 650
- 長さ(m)
- 3.5
- 規格
- 6輪カート用
- 芯材
- グラスファイバー
- 生地
- ポリエステル
- 対応外周(cm)
- 315~335
注意
※若干のサイズ誤差があります。※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
梱包用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07






















