エコバンド RB-FF series
旧品番CT-KA45F(CT-KA65F)の最新モデル。RB-FF seriesは引っ掛けるだけで簡単に装着が出来るフック固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
- 用途
- 輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用
- 長さ(m)
- 1
- 規格
- カゴ車用
- 芯材
- グラスファイバー
- 材質(フック)
- プラスチック
- 生地
- ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地
- 間口(cm)
- 110
注意
※若干のサイズ誤差があります。※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
梱包用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07






















