FORCE
チューブ 700x25-32C
チューブ厚0.97mmの700Cチューブ。
色
ブラック
チューブ厚さ(mm)
0.97
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バルブ形式
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75410108
80702
700×25-32C
仏式
バルブ:48
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75410117
80703
700×25-32C
仏式
バルブ:60
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください