コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ

コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ - A&Dコンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ - A&Dコンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ - A&Dコンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ - A&Dコンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ - A&Dコンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ - A&Dコンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ - A&Dコンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ - A&D
(1件のレビュー)

JCSS校正証明書付き
製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ!
コンパレータライト付きデジタルはかり
3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。
出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。
容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き
「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能
使用しない時に便利な専用ケース付き。
重ねて収納可能
選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕
オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能)
表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)
計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※JCSS校正書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。
(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
全12種類を絞り込む
ひょう量(g)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
校正証明書
ひょう量単位
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
表示形式
表示
文字高(mm)
電源
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
付属品
計量皿形状
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75555744HT300CL-JA-00A00 (一般校正書類付)一般校正g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)3100.1132×130デジタル7セグメントLCD約13.5ACアダプター(付属)、または単3乾電池4本(別売)136×195×47約470(電池含まず)取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー (3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール、一般校正証明書電子天秤
25,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75555708HT300CL-JA-00J00(JCSS校正書類付)JCSS校正g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)3100.1132×130デジタル7セグメントLCD約13.5ACアダプター(付属)、または単3乾電池4本(別売)136×195×47約470(電池含まず)取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー (3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール、JCSS校正証明書-
30,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75555753HT500CL-JA-00A00 (一般校正書類付)一般校正g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)5100.1132×130デジタル7セグメントLCD約13.5ACアダプター(付属)、または単3乾電池4本(別売)136×195×47約470(電池含まず)取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー (3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール、一般校正証明書電子天秤
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75555717HT500CL-JA-00J00(JCSS校正書類付)JCSS校正g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)5100.1132×130デジタル7セグメントLCD約13.5ACアダプター(付属)、または単3乾電池4本(別売)136×195×47約470(電池含まず)取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー (3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール、JCSS校正証明書電子天秤
35,000
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75555769HT3000CL-JA-00A00 (一般校正書類付)一般校正g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)31001132×130デジタル7セグメントLCD約13.5ACアダプター(付属)、または単3乾電池4本(別売)136×195×47約470(電池含まず)取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー (3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール、一般校正証明書電子天秤
25,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75555726HT3000CL-JA-00J00(JCSS校正書類付)JCSS校正g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)31001132×130デジタル7セグメントLCD約13.5ACアダプター(付属)、または単3乾電池4本(別売)136×195×47約470(電池含まず)取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー (3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール、JCSS校正証明書電子天秤
30,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75555778HT5000CL-JA-00A00 (一般校正書類付)一般校正g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)51001132×130デジタル7セグメントLCD約13.5ACアダプター(付属)、または単3乾電池4本(別売)136×195×47約470(電池含まず)取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー (3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール、一般校正証明書電子天秤
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75555735HT5000CL-JA-00J00(JCSS校正書類付)JCSS校正g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)51001132×130デジタル7セグメントLCD約13.5ACアダプター(付属)、または単3乾電池4本(別売)136×195×47約470(電池含まず)取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー (3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール、JCSS校正証明書電子天秤
35,000
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65810526HT300CL-JA--310-----ACアダプタ(標準付属)、または単3乾電池4本(別売)--取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー(3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール--
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
65810535HT500CL-JA--510-----ACアダプタ(標準付属)、または単3乾電池4本(別売)--取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー(3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール--
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
65810544HT3000CL-JA--3100-----ACアダプタ(標準付属)、または単3乾電池4本(別売)--取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー(3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール--
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
65810553HT5000CL-JA--5100-----ACアダプタ(標準付属)、または単3乾電池4本(別売)--取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー(3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール--
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65810535
2019-02-16
用途: 桑茶の商品軽量
やまもと宮城シルクファーム農・林・水産業

計測okの範囲が設定できるので、作業性が良く作業者への負担が軽減出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする