【タネ】黒陽茄子

【タネ】黒陽茄子 ウタネ

病気に強く、極早生で豊産の長ナスの代表的品種です。
家庭菜園に最適で、プランター等でも手軽に作れます。
果形は太めの長形、大きいので重量感があります。
果色は濃い黒紫色でツヤがあり、夏ボケ・石ナスが特に少なく揃いも抜群です。
果はやわらかく、煮食、漬物に美味です。

種別ナス タイプ
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75574276 17597 1袋(0.5mL) 【冷涼地】3上旬~5上旬 【一般地】2下旬~5下旬 【暖地】2上旬~5下旬
500
 
 
取扱い終了
20793905 17597 1袋(0.4mL) 【冷涼地】3上旬~5上旬 【一般地】2下旬~5下旬 【暖地】2上旬~5下旬
500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする