ウタネ ウタネの 肥料・農薬・除草剤・種 ウタネの 種・球根・植物 ウタネの 野菜の種 【タネ】村一番大根 【タネ】村一番大根 注文コード 病気に強く、ほとんど抽苔もせず、作り易く家庭菜園に最適の大根です。 根長25cm位、根径8cm位、首部淡緑色の総太り型です。 ス入りも遅く、肉質は緻密で甘味に富み、風味は格別です。 種別大根 タイプ種 内容量1袋(3.5mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 60133 まきどき 選択解除 【冷涼地】4上旬~5下旬 【一般地】3中旬~5下旬 【暖地】3上旬~5下旬【冷涼地】4上旬~5下旬 【一般地】3中旬~5下旬 【暖地】3上旬~5下旬 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75574854 60133 【冷涼地】4上旬~5下旬 【一般地】3中旬~5下旬 【暖地】3上旬~5下旬 ¥400 取扱い終了 20794377 60133 【冷涼地】4上旬~5下旬 【一般地】3中旬~5下旬 【暖地】3上旬~5下旬 ¥400 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 野菜の種 春まき の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【タネ】つるなしいんげん すじなしグリーン カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】早生枝豆 ふくら カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】アスパラガス ハイデル カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】地這きゅうり 夏しぐれ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ししとう カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】モロヘイヤ カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】オクラ ホリデー カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】大玉すいか 新大和 カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】四川きゅうり カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】つるありインゲン いちず カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】中玉トマト レッドオーレ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】つるなしインゲン スーパーショット カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】三尺ささげ カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】鷹の爪 とうがらし カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】プランターいんげん チャーリー カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ズッキーニ グリーンボート カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】キラキラコーン カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】極早生枝豆 初だるま カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ピーマン カリフォルニアワンダー カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】平莢いんげん 穂高 カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種種・球根・植物野菜の種野菜の種 春まき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります 野菜の種 通年 野菜の種 春まき 野菜の種 秋まき シェアする マイページ 最近見た商品