【タネ】ウタネ交配 新金町小かぶ

【タネ】ウタネ交配 新金町小かぶ ウタネ

小かぶの代表的品種で、暑さ、寒さ、病気にも強く土質を選ばず、手軽に作れ家庭菜園に最適の優良種です。
プランター、空箱でも簡単に栽培出来ます。
根は径2~3cm位、肌の美しい純白色で揃いも抜群、しかも大豊産となります。
根、茎、葉ともにやわらかく、食味最高です。

種別カブ タイプ 内容量1袋(3mL)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75575545 13469 【冷涼地】3下旬~10上旬 【一般地】3中旬~10下旬 【暖地】3上旬~11下旬
200
 
 
取扱い終了
20795016 13469 【冷涼地】3下旬~10上旬 【一般地】3中旬~10下旬 【暖地】3上旬~11下旬
200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする