【タネ】おてがる赤丸20日大根

【タネ】おてがる赤丸20日大根 ウタネ

誰にでも簡単に作れるミニ大根、家庭菜園に最適です。
プランターや木箱でベランダ菜園として簡単に作れます。
根は小型で径2~3cm位の丸型、鮮赤色でよく揃います。
やわらかくて味もよく、品質最高です。
高温期を除いてタネ蒔きが出来ます。

種別二十日大根 タイプ 内容量1袋(10mL)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75576035 60200 【冷涼地】4上旬~6上旬、8上旬~9下旬 【一般地】3下旬~5下旬、8中旬~10中旬 【暖地】3中旬~5下旬、8中旬~11上旬
200
 
 
取扱い終了
20795436 60200 【冷涼地】4上旬~6上旬、8上旬~9下旬 【一般地】3下旬~5下旬、8中旬~10中旬 【暖地】3中旬~5下旬、8中旬~11上旬
200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする