タンガロイ
ソリッドバー TBT R/L
内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
最小加工径(Φmm)
寸法DCONMS(mm)
寸法a(mm)
寸法WF(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
寸法CDX(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75593937
TBTR04045005-D010 SH725
R
1.00
4.000
0.9
-1.1
21.00
4.5
0.1
0.05
¥
6,540
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75593946
TBTR04065005-D010 SH725
R
1.00
4.000
0.9
-1.1
23.00
6.5
0.1
0.05
¥
6,750
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75593955
TBTR04040005-D020 SH725
R
2.00
4.000
1.7
-0.3
20.50
4.0
0.1
0.05
¥
3,840
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75593964
TBTR04090005-D020 SH725
R
2.00
4.000
1.7
-0.3
25.50
9.0
0.1
0.05
¥
5,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75593973
TBTL04090010-D028 SH725
L
2.80
4.000
2.6
0.9
25.50
9.0
0.2
0.1
¥
3,920
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75593989
TBTR04090010-D028 SH725
R
2.80
4.000
2.6
0.9
25.50
9.0
0.2
0.1
¥
3,920
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75593998
TBTR04140005-D020 SH725
R
2.00
4.000
1.7
-0.3
30.50
14.0
0.1
0.05
¥
5,790
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594007
TBTR04150010-D028 SH725
R
2.80
4.000
2.6
0.9
31.50
15.0
0.2
0.1
¥
5,790
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594016
TBTR04190010-D028 SH725
R
2.80
4.000
2.6
0.9
35.50
19.0
0.2
0.1
¥
7,010
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594025
TBTR04090010-D040 SH725
R
4.00
4.000
3.5
1.5
25.50
9.0
0.3
0.1
¥
3,920
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594034
TBTR04150010-D040 SH725
R
4.00
4.000
3.5
1.5
31.50
15.0
0.3
0.1
¥
5,790
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594043
TBTR04190010-D040 SH725
R
4.00
4.000
3.5
1.5
35.50
19.0
0.3
0.1
¥
4,810
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594059
TBTR04230010-D040 SH725
R
4.00
4.000
3.5
1.5
39.50
23.0
0.3
0.1
¥
7,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594068
TBTR04270010-D040 SH725
R
4.00
4.000
3.5
1.5
43.50
27.0
0.3
0.1
¥
8,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594077
TBTR07090015-D050 SH725
R
5.00
7.000
4.4
0.9
25.00
9.0
0.5
0.15
¥
3,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594086
TBTR07140015-D050 SH725
R
5.00
7.000
4.4
0.9
30.00
14.0
0.5
0.15
¥
5,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594095
TBTR07190015-D050 SH725
R
5.00
7.000
4.4
0.9
35.00
19.0
0.5
0.15
¥
4,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594104
TBTR07240015-D050 SH725
R
5.00
7.000
4.4
0.9
40.00
24.0
0.5
0.15
¥
7,440
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594113
TBTR07290015-D050 SH725
R
5.00
7.000
4.4
0.9
45.00
29.0
0.5
0.15
¥
8,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594129
TBTR07340015-D050 SH725
R
5.00
7.000
4.4
0.9
50.00
34.0
0.5
0.15
¥
9,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594138
TBTR07140015-D060 SH725
R
6.00
7.000
5.3
1.8
30.00
14.0
0.5
0.15
¥
5,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594147
TBTL07210015-D060 SH725
L
6.00
7.000
5.3
1.8
37.00
21.0
0.5
0.15
¥
5,090
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594156
TBTR07210015-D060 SH725
R
6.00
7.000
5.3
1.8
37.00
21.0
0.5
0.15
¥
5,090
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594165
TBTR07240015-D060 SH725
R
6.00
7.000
5.3
1.8
40.00
24.0
0.5
0.15
¥
7,440
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594174
TBTR07290015-D060 SH725
R
6.00
7.000
5.3
1.8
45.00
29.0
0.5
0.15
¥
6,020
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594183
TBTR07340015-D060 SH725
R
6.00
7.000
5.3
1.8
50.00
34.0
0.5
0.15
¥
9,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594199
TBTR07410015-D060 SH725
R
6.00
7.000
5.3
1.8
57.00
41.0
0.5
0.15
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594208
TBTR07190015-D068 SH725
R
6.80
7.000
6.3
2.8
35.00
19.0
0.6
0.15
¥
5,040
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594217
TBTR07240015-D068 SH725
R
6.80
7.000
6.3
2.8
40.00
24.0
0.6
0.15
¥
7,420
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594226
TBTR07290015-D068 SH725
R
6.80
7.000
6.3
2.8
45.00
29.0
0.6
0.15
¥
6,290
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594235
TBTR07340015-D070 SH725
R
7.00
7.000
6.3
2.8
50.00
34.0
0.6
0.15
¥
9,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594244
TBTR07390015-D070 SH725
R
7.00
7.000
6.3
2.8
55.00
39.0
0.6
0.15
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594253
TBTR07440015-D070 SH725
R
7.00
7.000
6.3
2.8
60.00
44.0
0.6
0.15
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594269
TBTR07490015-D070 SH725
R
7.00
7.000
6.3
2.8
65.00
49.0
0.6
0.15
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください