タンガロイ
ソリッドバー TBC R
内径・45°面取り加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法CDX(mm)
0.7
寸法RE(mm)
0.2
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
寸法a(mm)
寸法WF(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75594339
TBCR07140020-D050 SH725
5.00
4.4
0.9
30.00
14.0
¥
5,580
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
75594348
TBCR07190020-D068 SH725
6.80
6.3
2.8
35.00
19.0
¥
5,970
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください