曜日別特売

ソリッドバー TBF R

ソリッドバー TBF R - タンガロイソリッドバー TBF R - タンガロイ

内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー

勝手R寸法DCONMS(mm)7.000材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法CW(mm)
寸法CDX(mm)
最小加工径(Φmm)
寸法a(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75594603TBFR07110100-D060 SH7251.001.506.005.226.0010.0
7,570
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594619TBFR07110100-D080 SH7251.001.508.005.927.0011.0
7,570
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594628TBFR07110200-D060 SH7252.003.006.005.226.0010.0
7,570
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594637TBFR07110250-D080 SH7252.503.508.005.927.0011.0
7,940
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594646TBFR07300300-D080 SH7253.003.508.005.946.0030.0
7,940
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594655TBFR07200250-D150 SH7252.5020.0015.005.936.0020.0
9,430
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594664TBFR07200300-D150 SH7253.0020.0015.005.936.0020.0
9,970
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594673TBFR07300300-D150 SH7253.0030.0015.005.946.0030.0
9,970
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする