タンガロイ
チップ TNMU12-R-MJ
形状
正三角形
厚さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
寸法APMX(mm)
11.00
寸法IC(mm)
9.525
寸法fz(mm)
刃当り送り:0.08~0.3
材種
AH3225
寸法LE(mm)
12.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法S(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75595319
TNMU120708PER-MJ AH3225
0.8
7.10
1.16
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595328
TNMU1207R16PER-MJ AH3225
1.60
6.88
-
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595337
TNMU1207R20PER-MJ AH3225
2.00
6.72
-
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください