チップ LNMU0303U-MJ

チップ LNMU0303U-MJ - タンガロイチップ LNMU0303U-MJ - タンガロイ
形状長方形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法RE(mm)1.00寸法APMX(mm)0.9寸法LE(mm)3.10寸法W1(mm)6.00寸法S(mm)4.10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75595696LNMU0303UER-MJ AH130AH130
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595705LNMU0303UER-MJ AH3225AH3225
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595714LNMU0303UER-MJ AH8015AH8015
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする