タンガロイ
チップ LNMU0303U-ML
形状
長方形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
寸法RE(mm)
1.00
寸法APMX(mm)
0.9
寸法LE(mm)
3.10
寸法W1(mm)
6.00
寸法S(mm)
4.10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75595723
LNMU0303UER-ML AH130
AH8015
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595739
LNMU0303UER-ML AH3225
AH3225
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595748
LNMU0303UER-ML AH8015
AH8015
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください