クラウドアプリ「dlogCloud」と無線センサーを使ってラクラク温度管理
見通し時の最大通信距離2.5kmの温度センサー
子機センサーで測定した温度データを親機が収集
インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します
親機1台に対して子機100台まで接続可能です
用途農業、畜産、倉庫、工場等での温度管理付属品リチウム電池、簡易取説(保証書付き)質量(g)約165(プローブ含む)電源リチウム電池精度±0.5℃ (0.0~+100.0 ℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108×77×34(プローブ除く)温度測定範囲(℃)-55.0~+125.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×34×77防塵防水性能IP66温度測定精度±0.5℃(0.0~100.0℃)電池寿命1年(記録間隔10分で使用した場合)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式LoRa(特定小電力)通信距離(m)2500(見通し状態)※最大通信距離は理論上の値で、実際の通信距離は周囲の環境に依存します。内容量1個