子機・dlog長距離無線温度センサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75596274 品番DL1201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300

クラウドアプリ「dlogCloud」と無線センサーを使ってラクラク温度管理
見通し時の最大通信距離2.5kmの温度センサー
子機センサーで測定した温度データを親機が収集
インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します
親機1台に対して子機100台まで接続可能です

用途農業、畜産、倉庫、工場等での温度管理 付属品リチウム電池、簡易取説(保証書付き) オプションdlog長距離無線センサー交換用電池(DL-BATT)/,900(税別) 質量(g)約165(プローブ含む) 電源リチウム電池 精度±0.5℃ (0.0〜+100.0 ℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108×77×34(プローブ除く) 温度測定範囲(℃)-55.0〜+125.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×34×77 防塵防水性能IP66 温度測定精度±0.5℃(0.0〜100.0℃) 電池寿命1年(記録間隔10分で使用した場合) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式LoRa(特定小電力) 通信距離(m)2500(見通し状態)※最大通信距離は理論上の値で、実際の通信距離は周囲の環境に依存します。
注意
※クラウドサーバーへの通信にはインターネットの接続環境が必要です。
※接続環境はお客様自身でご用意する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする