曜日別特売

ウェットティッシュ フッ素入り 除菌 アルコール メッシュ 水回り キッチン 洗面台 浴室 テーブル クリーナー

ウェットティッシュ フッ素入り 除菌 アルコール メッシュ 水回り キッチン 洗面台 浴室 テーブル クリーナー - エレコムウェットティッシュ フッ素入り 除菌 アルコール メッシュ 水回り キッチン 洗面台 浴室 テーブル クリーナー - エレコムウェットティッシュ フッ素入り 除菌 アルコール メッシュ 水回り キッチン 洗面台 浴室 テーブル クリーナー - エレコムウェットティッシュ フッ素入り 除菌 アルコール メッシュ 水回り キッチン 洗面台 浴室 テーブル クリーナー - エレコムウェットティッシュ フッ素入り 除菌 アルコール メッシュ 水回り キッチン 洗面台 浴室 テーブル クリーナー - エレコムウェットティッシュ フッ素入り 除菌 アルコール メッシュ 水回り キッチン 洗面台 浴室 テーブル クリーナー - エレコムウェットティッシュ フッ素入り 除菌 アルコール メッシュ 水回り キッチン 洗面台 浴室 テーブル クリーナー - エレコム

■汚れ落としから仕上げのフッ素コートまで一度で完了、お掃除の時短を可能にするクリーナーです。■水回りの汚れ落とし(シンク、洗面台、浴室、キッチン、キッチン家電、テーブルなど)に最適です。■界面活性剤が汚れに吸着し、しつこい油汚れを浮かせて落とします。■浮かせた汚れはメッシュ加工の不織布がサッと絡めてすっきり落とします。■フッ素の力で汚れがつきにくくなり、簡単に汚れが落ちる状態がキープできます。■除菌も同時に完了します。■※第三者試験機関での除菌性能試験に合格しています。

主成分精製水、エタノール(アルコール)、界面活性剤、フッ素剤、防腐剤材質スパンレース不織布(メッシュ)内容量1個
注意
※すべての菌に対して効果があるわけではありません。
※各種表面にコーティングされている製品(鏡、ガラス、テレビ画面、スマートフォン、自動車など)、白木、桐、漆塗り、革製品など、水拭きできないものには使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
枚数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75708098HA-WCKC60不織布:140×130--
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
75708089HA-WCKC30140×130(不織布)30枚ウェット
オープン
取扱い終了
75708107HA-WCKC60SP140×130(不織布)60枚ウェット
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする