ごろ寝マウス
- 仕様
- ●対応OS:Windows 8(8.1)/7/VISTA/XP●搭載ボタン:左クリック、右クリック、スクロール、ダブルクリック、DPI切替●トラックボール読取り方式:光学式●読取り分解能:400/600/800/1000(dpi)●接続端子:USB A(オス)●製品サイズ/重量:(H)6×(W)5.3×(D)10.8cm/87g●外装サイズ/重量:16×10×5.5cm/130g
- ケーブル長(cm)
- 約190
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07






















