ブルーLEDマウス ワイヤレス 静音
ちょうどいい大きさの使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中でもクリック音を気にせず作業に集中できます。
赤色の光学式より感度の高いく消費電力の低いIRLEDを搭載しスムーズな操作が可能です。
鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを1200・2400・3200・4000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
電波干渉のない場合に限る
透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
電池交換不要の充電式タイプで、ランニングコストを抑えながら日常的に安心して使用できます。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
- 内容量
- 1個
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ