ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音エルゴノミクス
従来のエルゴマウスより約40%も軽い約62gの超軽量エルゴマウス。
エルゴマウスで唯一の難点だった重いを解消したエルゴマウスです。
Bluetooth+2.4Gの対応で3台接続ができるマルチペアリングです。
専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
戻る・進むボタンを下に搭載しており、今までにない指操作でWebブラウザの操作がスピーディに行えます。
Apple Macシリーズではご使用できません。
全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・12000・1600・2400・3200・4800に切り替えることができ、ワイドモニタでも快適に使用できます。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応
Windowsのみの対応です。
- 内容量
- 1個
注意
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
※macOS・iPadOS・iOSでは、ホイールボタン押下げによる動作に対応していません。 また、アプリやOSの仕様により、一部の機能が動作しない場合があります。
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ

































