ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール
Bluetoothと2.4GHzの両通信方式に対応しており、使用環境に合わせて柔軟に接続を切り替えられるワイヤレスマウスです。
専用ソフトを使わずに戻る、進むボタン、デスクトップボタンと機能割り当て用の2つのボタン、合計5つのボタンに機能を割り当てられ、 作業スタイルに合わせたカスタマイズが可能です。
クリック音を抑えた静音設計なので、深夜の作業や静かな場所でも気兼ねなく使用できます。
充電式バッテリーを採用しており、繰り返し使えて経済的かつ環境にもやさしいです。
ホイールによる高速スクロール機能で、長いページや資料もスムーズに閲覧できます。
手に自然とフィットする持ちやすい形状で、長時間使用しても疲れにくい設計です。
- 仕様
- ●レシーバー収納:あり●静音:左ボタン,右ボタン,サイドボタン,ホイールボタン,カウント切替えボタン
- セット内容
- マウス、USB Aレシーバー、USB-Cレシーバー、充電用ケーブル
- 材質
- ABS樹脂
- サイズ
- 大型
- 適合規格
- Bluetooth 5.0 Class2
- ケーブル長(m)
- 付属ケーブル:約1.5
- 対応OS
- Android 15・16※Bluetooth接続、USB-C接続のみ、ChromeOS、iOS 17~26※Bluetooth接続、USB-C接続のみ、iPadOS 18・26※Bluetooth接続、USB-C接続のみ、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15※macOS・iPadOS・iOSでは、ホイールボタン押下げによる動作に対応していません。 また、アプリやOSの仕様により、一部の機能が動作しない場合があります。、Windows11
- コネクタ形状
- USB Aコネクタ,USB Type-Cコネクタ
- 接続方式
- Bluetooth,2.4GHzワイヤレス
- 対応機種
- Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 分解能
- 12,001,600,240,032,000,000
- インターフェース
- USB1.1
- 電池
- 充電池
- 通信距離
- 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- ボタン数
- 8ボタン
- 連続動作時間
- 約40時間
- 連続待機時間
- 約6250時間
- ポート
- 充電ポート:USB Type-C
- プロファイル
- HOGP (HID over GATT Profile)
- 読取方式
- 光学センサー方式(ブルーLED)
- 電波周波数
- 2.4GHz帯
- 使用可能日数
- 約165日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
- マルチペアリング
- なし
- ボタン仕様
- 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、デスクトップボタン、機能割り当てボタン1、機能割り当てボタン2
- 接続先
- 切替台数:3台※USB Aレシーバー:1台、USB-Cレシーバー:1台、Bluetooth:1台
- 内容量
- 1個
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ

































