IRセンサーマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音
ちょうどいい大きさの使いやすいBluetooth+2.4GHz対応のワイヤレスマウスです。
パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウスです。
同時に使用することはできません。
電池交換不要の充電式タイプで、ランニングコストを抑えながら日常的に安心して使用できます。
Bluetooth Ver5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
赤色の光学式より感度の高いく消費電力の低いIRLEDを搭載しスムーズな操作が可能です。
超小型でありながら「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを1200・2400・3200・4000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
スマートフォンやタブレットでも使用できます。ケーブルを使用しないので、スマホやタブレットを充電しながらでも使用できます。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
- 内容量
- 1個
注意
※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください。※Bluetooth5.2に適合しHOGPプロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※macOS・iPadOS・iOSでは、ホイールボタン押下げによる動作に対応していません。 また、アプリやOSの仕様により、一部の機能が動作しない場合があります。
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ