IRセンサーマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス
Bluetoothと2.4GHz接続の両方に対応しており、パソコンやタブレットなど使用機器に合わせて柔軟に使えるワイヤレスマウスです。
Bluetoothは2チャンネルまで登録でき、付属レシーバーとあわせて3台まで接続できるため、複数端末を切り替える作業がスムーズです。
USB AとUSB-Cの両対応レシーバーを採用しているため、変換アダプタなしで幅広いノートパソコンや機器にそのまま接続できます。
クリック音を抑えた静音設計なので、オフィスや会議中、自宅での深夜作業でも周囲を気にせず使用できます。
手に自然になじみやすい持ちやすい形状で、長時間の作業でも疲れにくく快適に操作できます。
- 仕様
- ●サイドホイール:なし●スクロール:ノーマルスクロール●レシーバー収納:あり●静音:左ボタン,右ボタン,サイドボタン,ホイールボタン,カウント切替えボタン,静音
- セット内容
- マウス、レシーバー、充電用ケーブル
- 材質
- ABS樹脂
- サイズ
- 中型
- 電源
- 充電池
- 適合規格
- Bluetooth 5.1 Class2
- ケーブル長(m)
- 付属ケーブル:約0.5
- 対応OS
- (Bluetooth接続時のみ)Android 14~16、ChromeOS、iOS 17~26、(Bluetooth接続時のみ)iPadOS 17~26、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14 ※macOS・iPadOS・iOSでは、ホイールボタン押下げによる動作に対応していません。 また、アプリやOSの仕様により、一部の機能が動作しない場合があります。、Windows11,10
- コネクタ形状
- USB Aコネクタ,USB Type-Cコネクタ
- 接続方式
- Bluetooth,2.4GHzワイヤレス
- 対応機種
- Bluetooth5.1 HOGP対応、またはUSB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
- 接続
- Bluetooth+2.4GHz
- センサー
- 光学式(IR)
- 分解能
- 8,001,600,240,032,000,000
- インターフェース
- USB1.1
- 電池
- 充電池
- ホイール
- ノーマルホイール
- 通信距離
- 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- コネクタ
- USB-A+USB-C
- ボタン数
- 5ボタン
- バッテリー容量(mAh)
- 400
- 連続動作時間
- 約80時間
- 連続待機時間
- 約10000時間
- ジャンル
- スタンダードマウス
- ポート
- 充電ポート:USB Type-C
- プロファイル
- HOGP (HID over GATT Profile)
- 読取方式
- 光学センサー方式(IR LED)
- 電波周波数
- 2.4GHz帯
- 充電端子
- USB-C
- 使用可能日数
- 約300日
- マルチペアリング
- あり
- ボタン仕様
- 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
- 接続先
- 切替台数:3台
- 内容量
- 1個
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ

































