セキュアグリップフィルム SGシリーズ

セキュアグリップフィルム SGシリーズ - ハニタセキュアグリップフィルム SGシリーズ - ハニタセキュアグリップフィルム SGシリーズ - ハニタセキュアグリップフィルム SGシリーズ - ハニタセキュアグリップフィルム SGシリーズ - ハニタセキュアグリップフィルム SGシリーズ - ハニタ

多層構造により引裂防止強度貫通防止強度を実現しています。SG14シリーズはCP対応商品です。CPマーク取得(14MILクリア)。世界、日本での規格テストを多数クリアしています。超薄ポリエステルフィルムをラミネート接着剤で積層しています。不法侵入の防止に。

幅(m)0.91クリア材質/仕上ポリエステルセット内容専用ヘラ、ステッカー×2内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76936774SG7-AW100010.203
10,834
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
76936783SG7-AW200020.203
20,000
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
76936799SG14-AW100010.352
17,000
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする