曜日別特売

SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE アクティブ ST-486シリーズ

SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE アクティブ ST-486シリーズ - 新富士バーナー

手のひらサイズのコンパクトバーナー。
操作性に優れた火口ヨコ型モデル。
火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。
操作しやすい大型ガス調節つまみ。
燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。

質量(g)40ガス消費量(g/h)7充填量1.2g/h(ガス)発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)火口径(mm)Φ14火炎温度(℃)1300点火方式圧電着火方式内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76939398ST-486RG幅50×奥行19×高さ90オレンジ
1,890
取扱い終了
返品不可
代引不可
76939407ST-486BL幅50×奥行19×高さ90ブルー
1,890
取扱い終了
返品不可
代引不可
76939416ST-486BK幅50×奥行19×高さ90ブラック
1,890
取扱い終了
返品不可
代引不可
53228414ST-486HGY-グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
53228430ST-486HCT-コヨーテ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする