曜日別特売

7年保存レトルト食品 The Next Dekade

7年保存レトルト食品 The Next Dekade - 三共技研

食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用です。水・お湯・調理不要でそのまま食べられます。

内容量(g)
230
寸法(mm)
160×40×190(1食分)
内容量
1箱(50袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カロリー(kcal)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76940484-320トマトリゾット
26,000
取扱い終了
返品不可
76940493-116わかめご飯
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする