曜日別特売

プレミアムクーラント 原液 バックインボックス

プレミアムクーラント 原液 バックインボックス - ミヤコ自動車

有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。

用途自動車用クーラント液希釈率(%)50付属品コック付種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物内容量1個(20L)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75902558SHBB-20Lブルー
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75902567SHPB-20Lピンク
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
75902576SHGB-20Lグリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
75902585SHYB-20Lイエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする