曜日別特売

クーラントアップ

クーラントアップ - ミヤコ自動車
(1件のレビュー)

消耗したクーラントに添加することで防錆力を復活、ラジエターの性能を安定・長寿命化させ、オーバーヒートによるエンジントラブルを予防します。

用途自動車用ラジエター冷却水添加強化剤です。内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性内容量1本(100mL)
注意
※ラジエター容量8Lに対して本品1本を注入して下さい。
※作業時にエンジンと止めてから冷却水系統を点検し、液量不足、不良個所または汚れ、錆があれば補修して下さい。
※冷却水が汚れている場合、冷却水濃度が規定以下の場合は冷却水を交換して下さい。
※注入後エンジンを始動して5分ほどアイドリングを行い、冷却水系統に漏れがないか確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75902603CR-100
2,000
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-14
用途: NHP170Gにて

ハイブリッド車なので、2本購入しインバータとエンジンにそれぞれ投入しました。クーラントはトヨタ純正品を入れ替えましたが、相性が良さそうです。値段も1000円なのでこれ以上バカげた値段にならない限りは使用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする