ネツゾール 屋外用Gタイプ 上塗用ブラック(150~1000℃)

ネツゾール 屋外用Gタイプ 上塗用ブラック(150~1000℃) - タイネツ化学

《屋外用耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を高温腐食から保護します。
耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。

用途焼却炉や工場屋内外加熱機器等(ボイラー・加熱炉・工業タンク・熱パイプ・送風機・熱交換器等)種別上塗用ブラック希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
注意
1)開缶後、十分攪拌してからご使用ください。
2)被塗装面の油分・湿気・塵埃を除去してから塗装してください。
3)下記の場合は塗装を避けてください。
1.降雨・降雪が予想される時 2.外気温が5℃以下の時 3.風速が強い時 4.湿度85%以上の時
4)開缶後の塗料・希釈塗料は密閉して保管して下さい。(皮張りを生じます)
5)稼働時(焼付時)に一時的に発煙しますが、溶剤分が揮発し煙が止まり塗膜が硬化されます。
6)詳細な安全情報はSDSをご参照下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
標準塗布量
希釈率(%)
硬化時間
塗装間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22907325G-1501缶(1kg)150110~140/150~220(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~15%(吹付塗装)常温4時間 焼付 110℃×25分常温にて2時間以上
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907334G-2001缶(1kg)200110~140/150~220(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~16%(吹付塗装)常温6時間 焼付 120℃×25分常温にて2時間以上
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907343G-3001缶(1kg)300120~150/150~220(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~17%(吹付塗装)常温24時間 焼付 150℃×30分常温にて2時間以上
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907352G-4001缶(1kg)400120~140/150~220(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~18%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて4時間以上
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907368G-5001缶(1kg)500120~140/150~220(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~19%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて4時間以上
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907377G-6001缶(1kg)600110~140/200~250(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~20%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて4時間以上
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907386G-7001缶(1kg)700110~140/200~250(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~21%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて4時間以上
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907395G-8001缶(1kg)800200・230/200~250(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~22%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて10時間以上
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907404G-9001缶(1kg)900200・230/200~250(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~23%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて10時間以上
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907413G-10001缶(1kg)1000200・230/200~250(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~24%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて10時間以上
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907623G-1501缶(4kg)150110~140/150~220(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~25%(吹付塗装)常温4時間 焼付 110℃×25分常温にて2時間以上
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907632G-2001缶(4kg)200110~140/150~220(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~26%(吹付塗装)常温6時間 焼付 120℃×25分常温にて2時間以上
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907648G-3001缶(4kg)300120~150/150~220(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~27%(吹付塗装)常温24時間 焼付 150℃×30分常温にて2時間以上
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907657G-4001缶(4kg)400120~140/150~220(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~28%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて4時間以上
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907666G-5001缶(4kg)500120~140/150~220(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~29%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて4時間以上
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907675G-6001缶(4kg)600110~140/200~250(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~30%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて4時間以上
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907684G-7001缶(4kg)700110~140/200~250(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~31%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて4時間以上
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907693G-8001缶(4kg)800200・230/200~250(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~32%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて10時間以上
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907702G-9001缶(4kg)900200・230/200~250(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~33%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて10時間以上
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907718G-10001缶(4kg)1000200・230/200~250(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~34%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて10時間以上
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907912G-2001缶(16kg)200110~140/150~220(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~35%(吹付塗装)常温6時間 焼付 120℃×25分常温にて2時間以上
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907928G-3001缶(16kg)300120~150/150~220(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~36%(吹付塗装)常温24時間 焼付 150℃×30分常温にて2時間以上
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907937G-4001缶(16kg)400120~140/150~220(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~37%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて4時間以上
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907946G-5001缶(16kg)500120~140/150~220(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~38%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて4時間以上
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907955G-6001缶(16kg)600110~140/200~250(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~39%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて4時間以上
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907964G-7001缶(16kg)700110~140/200~250(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~40%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて4時間以上
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907973G-8001缶(16kg)800200・230/200~250(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~41%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて10時間以上
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907982G-9001缶(16kg)900200・230/200~250(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~42%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて10時間以上
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22907998G-10001缶(16kg)1000200・230/200~250(1回・g/m2)0~5%(刷毛塗装)、5~43%(吹付塗装)焼付 180℃×30分常温にて10時間以上
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする