曜日別特売

VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ

VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ - VSテクノロジー

光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。
レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。
被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。
結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。

マウントC-Mount内容量1個
全60種類を絞り込む
適合センサ
F値
光学倍率
W.D.(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
照明
適合センサ
F値
光学倍率
W.D.(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76017979VS-TC1.5-40同軸落射照明:-1/2"実効F:11.21.5x39.3
85,000
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017988VS-TC2-40同軸落射照明:-1/2"実効F:15.02.0x39.5
65,000
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017997VS-TC3-40-LD同軸落射照明:-1/2"実効F:23.53.0x37.2
85,000
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018006VS-TC4-40同軸落射照明:-1/2"実効F:29.44.0x39.6
65,000
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018015VS-TC1.5-40CO同軸落射照明:○1/2"実効F:11.21.5x39.3
100,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018024VS-TC2-40CO同軸落射照明:○1/2"実効F:15.02.0x39.5
80,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018033VS-TC3-40CO-LD同軸落射照明:○1/2"実効F:23.53.0x37.2
100,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018049VS-TC4-40CO同軸落射照明:○1/2"実効F:29.44.0x39.6
80,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018058VS-TC08-65同軸落射照明:-1/2"実効F:10.00.8x65.4
85,000
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018067VS-TC1-65-16同軸落射照明:-1/2"実効F:14.21.0x65.9
85,000
84,980
93,478(税込)
当日出荷
76018076VS-TC1.5-70同軸落射照明:-2/3"実効F:15.61.5x69.5
75,000
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018085VS-TC2-65同軸落射照明:-2/3"実効F:15.62.0x66.7
75,000
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018094VS-TC3-65同軸落射照明:-2/3"実効F:22.03.0x65.3
95,000
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018103VS-TC4-65同軸落射照明:-2/3"実効F:29.14.0x64.5
80,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018119VS-TC5-65同軸落射照明:-2/3"実効F:36.25.0x64.5
95,000
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018128VS-TC6-65同軸落射照明:-2/3"実効F:43.16.0x64.3
80,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018137VS-TC8-65同軸落射照明:-2/3"実効F:57.18.0x64
80,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018146VS-TC10-65同軸落射照明:-2/3"実効F:73.210x64.8
95,000
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018155VS-TC08-65CO同軸落射照明:○1/2"実効F:10.00.8x65.4
95,000
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018164VS-TC1-65CO-16同軸落射照明:○1/2"実効F:14.21.0x65.9
95,000
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018173VS-TC1.5-70CO同軸落射照明:○2/3"実効F:15.61.5x69.5
85,000
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018189VS-TC2-65CO同軸落射照明:○2/3"実効F:15.62.0x66.7
85,000
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018198VS-TC3-65CO同軸落射照明:○2/3"実効F:22.03.0x65.3
105,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018207VS-TC4-65CO同軸落射照明:○2/3"実効F:29.14.0x64.5
90,000
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018216VS-TC5-65CO同軸落射照明:○2/3"実効F:36.25.0x64.5
105,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018225VS-TC6-65CO同軸落射照明:○2/3"実効F:43.16.0x64.3
90,000
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018234VS-TC8-65CO同軸落射照明:○2/3"実効F:57.18.0x64
90,000
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018243VS-TC10-65CO同軸落射照明:○2/3"実効F:73.210x64.8
105,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
76018259VS-TC08-120同軸落射照明:-1/2"実効F:18.00.8x122.5
100,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018268VS-TC1-110同軸落射照明:-1/2"実効F:20.01.0x113
90,000
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018277VS-TC1.5N-110同軸落射照明:-1/2"実効F:18.81.5x112
100,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018286VS-TC2-110-LD同軸落射照明:-1/2"実効F:24.92.0x110
85,000
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018295VS-TC3-110同軸落射照明:-2/3"実効F:37.53.0x107.3
120,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018304VS-TC4-110-LD同軸落射照明:-2/3"実効F:41.74.0x110
89,000
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018313VS-TC5-110同軸落射照明:-1/2"実効F:51.85.0x109.5
120,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018329VS-TC6-110-LD同軸落射照明:-2/3"実効F:67.36.0x112.4
99,000
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018338VS-TC8-110-LD同軸落射照明:-2/3"実効F:89.38.0x112
99,000
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018347VS-TC08-120CO同軸落射照明:○1/2"実効F:18.00.8x122.5
110,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018356VS-TC1-110CO同軸落射照明:○1/2"実効F:20.01.0x113
100,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018365VS-TC1.5N-110CO同軸落射照明:○1/2"実効F:18.81.5x112
110,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018374VS-TC2-110CO-LD同軸落射照明:○1/2"実効F:24.92.0x110
95,000
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018383VS-TC3-110CO同軸落射照明:○2/3"実効F:37.53.0x107.3
130,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018399VS-TC4-110CO-LD同軸落射照明:○2/3"実効F:41.74.0x110
99,000
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018408VS-TC5-110CO同軸落射照明:○1/2"実効F:51.85.0x109.5
130,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018417VS-TC6-110CO-LD同軸落射照明:○2/3"実効F:67.36.0x112.4
99,000
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018426VS-TC8-110CO-LD同軸落射照明:○2/3"実効F:89.38.0x112
99,000
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018435VS-TC05-150同軸落射照明:-1/2"実効F:12.50.5x152.2
135,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018444VS-TC08-170同軸落射照明:-1/2"実効F:13.910.8x174.8
100,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018453VS-TC1-150同軸落射照明:-1/2"実効F:12.981.0x156.2
100,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76018469VS-TC05-150CO同軸落射照明:○1/2"実効F:12.50.5x152.2
145,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする