INAX(LIXIL)
三ツ口化学水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
化学用
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
上:固定130,下:固定150
口数
3口
ハンドル形状
三角ハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029373
LF-103
¥
35,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください