INAX(LIXIL)
四ツ口振り分け式化学水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
化学用
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
固定200(吐水口間400)
口数
4口
ハンドル形状
三角ハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029434
LF-204
¥
44,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください