ステアタイト製高圧耐熱端子台

ステアタイト製高圧耐熱端子台 - TGK(東京硝子器械)
使用温度(℃)-50~300材質(端子)黄銅/スズメッキ絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC1000V)内容量1個
注意
※寸法公差:±0.5mm
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線
全長(mm)
定格電圧(V)
定格電流(A)
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76213123BH-901-2PM4×8L SW付セムスバインド56660203.5
3,480
3,470
3,817(税込)
6日以内出荷
返品不可
76213139BH-901-3PM4×8L SW付セムスバインド71660203.5
4,390
4,380
4,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
76213148BH-901-4PM4×8L SW付セムスバインド86660203.5
5,220
5,210
5,731(税込)
10日以内出荷
返品不可
76213157BH-901-5PM4×8L SW付セムスバインド101660203.5
6,250
6,240
6,864(税込)
12日以内出荷
返品不可
76213166BH-901-6PM4×8L SW付セムスバインド116660203.5
7,200
7,190
7,909(税込)
6日以内出荷
返品不可
76213175BH-901-8PM4×8L SW付セムスバインド146660203.5
8,740
8,730
9,603(税込)
7日以内出荷
返品不可
76213184BH-901-9PM4×8L SW付セムスバインド161660203.5
10,200
10,100
11,110(税込)
10日以内出荷
返品不可
76213193BH-901-10PM4×8L SW付セムスバインド176660203.5
10,800
10,700
11,770(税込)
14日以内出荷
返品不可
76213209BH-904-2PM3×7L SW付 ナベ41.5250152
1,390
1,380
1,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
76213218BH-904-3PM3×7L SW付 ナベ52.5250152
2,100
2,090
2,299(税込)
7日以内出荷
返品不可
76213227BH-904-4PM3×7L SW付 ナベ63.5250152
2,730
2,720
2,992(税込)
10日以内出荷
返品不可
76213236BH-904-5PM3×7L SW付 ナベ74.5250152
3,440
3,430
3,773(税込)
10日以内出荷
返品不可
76213245BH-904-6PM3×7L SW付 ナベ85.5250152
4,200
4,190
4,609(税込)
10日以内出荷
返品不可
76213254BH-904-8PM3×7L SW付 ナベ107.5250152
5,540
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
76213263BH-904-9PM3×7L SW付 ナベ118.5250152
6,270
6,260
6,886(税込)
10日以内出荷
返品不可
76213279BH-904-10PM3×7L SW付 ナベ129.5250152
6,600
6,590
7,249(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする