ハローキティおにぎり抜き型 3種セット
ハローキティと仲間のウサギ(キャシー)、クマ(ティッピー)のおにぎりが簡単にできる3種セット。おにぎり型はハンドル付きでしゃもじが必要無く、直接炊飯器からご飯をすくえるので手が熱くなくスピーディにできます。
のりパンチで抜いた顔パーツはおにぎりにピッタリサイズなので、キャラクターにそっくりなおにぎりが作れる。抜き型はリボン・花・耳・キティの鼻を一体化し失くす心配がなく、下の食材が見やすいスケルトンカラー。サンリオロイヤリティ商品。
用途おにぎり型として。キッチン雑貨 おむすび かわいい 簡単 ハローキティ キャシー ティッピー 抜き型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)おにぎり型/キティ:約5×3.5×12.5、おにぎり型/ウサギ:約4.5×3.5×13.5、おにぎり型/クマ:約4.5×3.5×13、のりパンチ(キティ/ウサギ/クマ):約5×4.5×3.5、抜き型:約6.5×5×1
材質おにぎり型:ポリプロピレン、のりパンチ:ABS樹脂・ナイロン・ステンレス鋼、抜き型:ポリスチレン
セット内容おにぎり型(キティ/ウサギ/クマ):各1個(計3個)、のりパンチ(キティ用/ウサギ・クマ用):各1個(計2個)、抜き型(キティ/ウサギ/クマ共通):1個
耐熱温度(℃)おにぎり型/120、のりパンチ/60、抜き型/80
穴数1
内容量1セット
注意
※食器洗い機・食器乾燥機ではご使用できません。