曜日別特売

フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)

フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) - ダイコー
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ボルト穴数
ボルト穴径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763866175K 15A228041215
オープン
119
131(税込)
当日出荷
763866265K 20A288541220
オープン
129
142(税込)
当日出荷
763866355K 25A359541225
オープン
169
186(税込)
当日出荷
763866445K 32A4311541532
オープン
219
241(税込)
当日出荷
763866535K 40A4912041540
オープン
269
296(税込)
当日出荷
763866695K 50A6113041550
オープン
319
351(税込)
当日出荷
763866785K 65A8415541565
オープン
339
373(税込)
当日出荷
763866875K 80A9018041980
オープン
489
538(税込)
当日出荷
763866965K 100A115200819100
オープン
619
681(税込)
当日出荷
763867055K 125A141235819125
オープン
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
763867145K 150A167265819150
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
763867235K 200A218320823200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする