ダイコー
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)
使用流体
水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
厚さ(mm)
3
呼び圧力
10K
内容量
1枚
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ボルト穴数
ボルト穴径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76387965
3T 10K 10A
10K10A
18
90
4
15
10
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
76387974
3T 10K 15A
10K15A
22
95
4
15
15
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
76387983
3T 10K 20A
10K20A
28
100
4
15
20
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
76387999
3T 10K 25A
10K25A
35
125
4
19
25
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
76388008
3T 10K 32A
10K32A
43
135
4
19
32
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
76388017
3T 10K 40A
10K40A
49
140
4
19
40
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
76388026
3T 10K 50A
10K50A
61
155
4
19
50
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
76388035
3T 10K 65A
10K65A
84
175
4
19
65
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
76388044
3T 10K 80A
10K80A
90
185
8
19
80
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
76388053
3T 10K 100A
10K100A
115
210
8
19
100
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
76388069
3T 10K 125A
10K125A
141
250
8
19
125
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
76388078
3T 10K 150A
10K150A
167
280
8
23
150
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
76388087
3T 10K 200A
10K200A
218
330
12
23
200
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください