曜日別特売

コードレス スリムファン ミスト機能付き

コードレス スリムファン ミスト機能付き - NAKAGAMI

部屋中どこでも。コードレスで持ち運び自由のミスト機能付きスリムファン。風量調節3段階/左右首振り/ミスト機能搭載。

用途デスクファン、卓上扇風機として。シルバー風量調整3段階(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×15×37質量(kg)0.98電源2WAY (内蔵:充電式リチウムポリマー電池 3.7V 4000mAh、USB電源:Type-C 5V/2A)充電時間(時間)4~4.5連続使用時間(時間)弱11 /中5.5 /強3.5タンク容量(mL)150付属品充電用ケーブル(Type-C)、交換用給水スティック、取扱説明書兼保証書内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76466478NG-RF22(SL)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする