曜日別特売

デジタルスケール

デジタルスケール - エスコデジタルスケール - エスコデジタルスケール - エスコデジタルスケール - エスコデジタルスケール - エスコ

郵便料金表シール付
ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付
2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B))
大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付
特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる

仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間アズワン品番65-2167-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547723EA715A-5B
オープン
6,000
6,600(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする