0.6-4.5cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.6~4.5●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
アズワン品番65-2171-44
内容量1個
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。