[リミット] トルクドライバー(クリーンルーム用)

[リミット] トルクドライバー(クリーンルーム用) エスコ [リミット] トルクドライバー(クリーンルーム用) エスコ

PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。

仕様●トルク範囲(cN・m):2~22●全長(mm):104●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%●初期設定トルク:2cN.m アズワン品番65-2170-18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76550313 EA723HC-11
オープン
31,700
34,870 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする