1.0-5.0Nm/5.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):5●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
アズワン品番65-2171-85
内容量1本
作業工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14