天ぷら鍋(鉄製/IH対応)

天ぷら鍋(鉄製/IH対応) エスコ 天ぷら鍋(鉄製/IH対応) エスコ 天ぷら鍋(鉄製/IH対応) エスコ

直火・IH対応
油切りができる、揚げアミ付
フチが高く油はねが少ない、段付形状

仕様●直径:250mm●深さ:90mm●サイズ(W×D×H)mm:360×255×100●底の厚さ:0.7mm●容量:3.7L●材質:本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)、取っ手・アミ:鉄(クロムめっき)●重量(g):673 アズワン品番65-2240-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76578329 EA913VS-32
オープン
3,100
3,410 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする