ミルウォーキーツール
PACKOUT ツールボックスMサイズ用フォーム
カスタマイズ可能なウレタンフォーム
PACKOUT ツールボックスとケース用 (48-22-8424)
工具を振動や衝撃から守る
質量(kg)
0.25
長さ(mm)
595.884
幅(mm)
336.042
高さ(mm)
44.958
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77045326
48-22-8451
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ミルウォーキー人気のPACKOUT - 最強モジュラーシステム
参考になった