曜日別特売

PACKOUT キャスター

PACKOUT キャスター - ミルウォーキーツールPACKOUT キャスター - ミルウォーキーツールPACKOUT キャスター - ミルウォーキーツールPACKOUT キャスター - ミルウォーキーツールPACKOUT キャスター - ミルウォーキーツール

耐荷重:114kg
QUICKSTOP ストッパーで荷物の積み下ろし時にキャスターをロック
高性能キャスターでスムーズな移動
耐衝撃性ポリマー製
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能

材質耐衝撃性ポリマー質量(kg)5可搬質量(kg)114長さ(mm)619.8幅(mm)480.1高さ(mm)193耐荷重(kg)114ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7704533548-22-8410
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT - 最強モジュラーシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする