デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVC

デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVC THERMOS(サーモス) デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVC THERMOS(サーモス) デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVC THERMOS(サーモス) デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVC THERMOS(サーモス) デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVC THERMOS(サーモス) デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVC THERMOS(サーモス)

硬質フィラーを配合した、耐久性コーティング。耐摩耗性の高さと焦げ付きにくさが特徴。オーブン、食洗器にも対応。

用途ガス火専用 材質(本体)アルミニウム合金 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 内容量1個
注意
※本体のみ(取っ手別売)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77045475 KVC-020 BTR 21.5 ブライトレッド 215×215×50 0.4
3,200
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
77045484 KVC-020 IBL 21.5 インディコブルー 215×215×50 0.4
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
77045493 KVC-026 BTR 27.5 ブライトレッド 275×275×55 0.6
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
77045509 KVC-026 IBL 27.5 インディコブルー 275×275×55 0.6
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする