リークラボ・ジャパン
POEエアゾール缶 【1234yf用】
R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。
コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。
用途
車のエアコンに。
適合ガス
R1234yf
成分
R1234yf
容量(mL)
30
タイプ
蛍光剤なし
セット内容
1箱(12本入)
質量(g)
30
対応
冷凍機油(適合車):POE
危険等級
Ⅲ
対応冷媒種別
R1234yf
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
コンプレッサー
EV&HV
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(30g×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77140858
DC-3861-1201
¥
34,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください