曜日別特売

PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】

PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用  】 - リークラボ・ジャパン

独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。
熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。
高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。

用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1箱(250cc×4缶)
注意
※使用方法は回収機の取扱説明書を参考にしてください。
※他のオイルと混ぜて使用しないでください。
※本製品が、使用するコンプレッサーに適合するか確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77140885LL-400-PAG250
34,320
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする